| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-550.1193 Herst.-Nr.: 550.1193 EAN/GTIN: 4042146625682 |
|
|
| | |
| - für die professionelle Motor-Instandsetzung
- zum Blockieren der Nockenwellenräder beim Ausbau des Zylinderkopfes
- sicherer Halt durch optimalen Sitz
- sehr hohe Passgenauigkeit
Anwendungsgebiete: für Mercedes A-, B-, C-, CLC-, CLK-, CLS-, E-, G-, GL-, M-, R-, S-, SLK-, V-Klasse, Sprinter, Vito und Viano mit Benzin Motoren (Motorcode: M104, M111, M112, M119, M120, M272, M273) und Diesel Motoren mit 4-Ventil-Technik. (Motorcode: OM605, OM606, OM611, OM612, OM613, OM614, OM628, OM629, OM640, OM642, OM643, OM646, OM646 EVO, OM647, OM648, OM649) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Mercedes | Durchmesser in mm: | 5,8 x 6,0 mm | Gewicht [g]: | 38 g | Herstellernummer: | 550.1193 | Länge mm: | 212 mm | Teile im Satz: | 1 -tlg. |
|
| | |
| | | |
| |