Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüflampe 6-24 V, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1504
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1504
EAN/GTIN:
     4042146256695
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
ks tools spannungsprüfer
spannungsprüfer
  • Prüfspitze durch Kappe geschützt
  • optimal zur Hilfe um Kurzschlüsse und Unterbrechungen zu lokalisieren
  • mit abgeschirmter Krokodilklemme
  • Prüfspitze aus Edelstahl
  • Gehäuse und Kappe aus Messing
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
6 - 24 V
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
550.1504
Länge mm:
125 mm
Material1:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.