Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V Digital-Batterietester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1645
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1645
EAN/GTIN:
     4042146579695
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
  • geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien)
  • automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs durch Menüführung
  • zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation
  • überprüft Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand, Kaltstart-Stromwert
  • mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
  • die Messergebnisse werden durch ein präzises 5-stelliges LCD-Display angezeigt
  • zusätzlich erfolgt die Anzeige der Messergebnisse durch farbliche Symbole: OK, Laden und Schlecht
  • der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
  • Vermeiden einer Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer
  • beleuchtetes und sehr gut ablesbares LCD-Display
  • 0,45 m langes Kabel ermöglicht flexibles Arbeiten
  • widerstandsfähige Gummischalenummantelung
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD Display
Arbeitsbereich CCA:
100-1.400 CCA
Arbeitsbereich DIN:
100-800 CCA
Arbeitsbereich EN:
100-1.400 CCA
Arbeitsbereich IEC:
100-800 CCA
Arbeitsbereich SAE:
100-1.400 CCA
Arbeitstemperatur:
-18°C bis 55°C
Anwendungsbereich allgemein:
für 12 Volt Starterbatterien
Frequenz:
100 Hz
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
550.1645
Messbereich:
7,6-17 V
Messgenauigkeit1:
+/- 0,5 Megaohm
Spannungsbereich:
7,6-17 V
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.