| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-550.1685 Herst.-Nr.: 550.1685 EAN/GTIN: 4042146256701 |
| | |
|
| | |
| - geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien)
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit
- automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs nach einmaliger Betätigung des Startknopfes
- der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- Überprüfung auch bei herrschender Belastung möglich
- die Messergebnisse werden durch ein präzises 3-stelliges LCD-Display angezeigt
- Ergebnis kann nach 10 Sekunden über digitales LCD-Display abgelesen werden
- für Starterbatterien ab 30 Ah (12 V) geeignet
- Halterung für Krokodilpolklemmen am Gerät
- robustes Stahlblechgehäuse
Weitere Informationen: | | Anzeige: | LCD Display | Anwendungsbereich allgemein: | für 12 Volt Starterbatterien | Belastungsstrom 12V: | 100 Ampere | Gewicht [g]: | 500 g | Herstellernummer: | 550.1685 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Batterie, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| |