Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordnetz-Spannungserhalter, OBD, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1706
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1706
EAN/GTIN:
     4042146604847
Suchbegriffe:
OBD II Zubehör
obd ii zubehör
  • versorgt das Fahrzeug während des Batterieaustauschs mit Spannung, damit diverse Einstellungen wie z. B. Radiocodes, Sitzmemory etc. erhalten bleiben
  • verhindert während des Batteriewechsels Datenverlust in der Bordelektronik
  • Anschluss erfolgt über die OBD II-Buchse und Krokodilpolklemmen einer externen Batterie
  • Bereitschaftsanzeige prüft und zeigt sicheren Verbindungsaufbau
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
550.1706
Kabellänge in mm:
5000 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.