| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-550.1712 Herst.-Nr.: 550.1712 EAN/GTIN: 4042146419359 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - für kurzzeitige Ladung
- ohne Sicherheitsabschaltung
- mit 1,6 mm Kabeldurchmesser
- 2,0 m Kabellänge
- mit Doppelstecker
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich Werkzeug: | → 550.1710 + 550.1720 | Gewicht [g]: | 62 g | Herstellernummer: | 550.1712 | Kabeldurchmesser mm: | 1,6 | Kabellänge in m: | 2 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, Autobatterieladegerät, Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, KFZ-Ladekabel, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, elektroauto-ladekabel 2m, kfz-ladekabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |