Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für Batterie-Booster 550.1720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1721
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1721
EAN/GTIN:
     4042146419328
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
  • für den pausenlosen Gebrauch konzipiert
  • integrierte automatische Sicherheitsschaltung
  • Gehäuse aus schlagfestem Polyethylen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
24 V / 4 A
Anwendungsbereich Werkzeug:
550.1720
Eingangsstrom:
220 - 240 V
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
439 g
Herstellernummer:
550.1721
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
550.1711
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.