Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Booster 12/24 V, 3400 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1725
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1725
EAN/GTIN:
     4042146496817
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Starthilfe
ks tools starthilfe
starthilfe
  • ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
  • vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
  • integrierter Elektronikschutz (Spannungsspitzensicher)
  • starkes Kupferkabel, Querschnitt 75 mm²
  • 2,0 m Kabellänge
  • intelligentes, voll integriertes 3-Stufen Automatik-Ladegerät
  • Multifunktionsanzeige mit LED-Farbbalken
  • intelligente Schutzschaltung
  • Verpolungsschutz optisch/akustisch
  • stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
  • robustes, fahrbares Gehäuse mit Kabel-Staufächern
  • Lieferung inkl. Kfz-Ladekabel
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
2
Breite B:
300.0 mm
Batterie enthalten:
Ja
Batterie:
2 x 12 Volt / 50 Ah
Batterie-Zusammensetzung:
Blei
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
47000 g
Höhe H:
750.0 mm
Herstellernummer:
550.1725
Kabellänge in m:
2.0 m
Kabelquerschnitt in mm²:
75 mm²
Kfz-Ladekabel:
550.1712
Gesamtlänge L in mm:
450.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Stecker:
230 V
Spitzenstrom:
7200 / 3400 A
Startstrom:
3000 / 1500 A
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/jWkY5feo3fY
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.131,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,23*
€ 1.440,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,92*
€ 1.436,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,47*
€ 1.396,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,90*
€ 1.369,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,91*
€ 1.346,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R006P
ab € 25,88*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R004P
ab € 7,79*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R002P
ab € 0,25*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R037P
ab € 1.135,93*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R001P
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R026P
ab € 7,13*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R039P
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R053P
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R047P
ab € 123,29*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R016P
ab € 0,0498*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R010P
ab € 4,75*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R011P
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R008P
ab € 0,71*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R009P
ab € 111,60*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R012P
ab € 111,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.