Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V + 12V SMARTcharger Hochfrequenz-Batterieladegerät 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1735
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1735
EAN/GTIN:
     4042146476062
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
  • umschaltbar zwischen 6 und 12 Volt
  • für den permanenten Dauergebrauch konzipiert, auch bei eingebauter Batterie
  • für Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien
  • präzise Ladesteuerung mit Mikroprozessor verhindert Überladung und schaltet nach erfolgtem Ladevorgang automatisch in den Erhaltungsmodus über und verhindert „Aufblähen“ oder gar „Explosion“ der Batterie
  • ermöglicht Regeneration und Rettung von tiefentladenen Batterien
  • vollautomatischer 9 stufiger Ladezyklus
  • mit integriertem Überlastungs- und Verpolungsschutz gegen falschen Gebrauch
  • Pulsladeerhaltung
  • spritzwassergeschützt nach IP44
  • inklusive 3 Anschlusskabel (Zigarettenanzünder, M6 Ringösenkontakt, Krokodilpolklemmen)
  • Abschlusskabel über Steckverbindung wechselbar
  • LED-Anzeige
  • neuste Technologie für höchste Ansprüche
  • Gehäuse aus schlagfestem Polyethylen

Anwendungsgebiete: Motorrad, PKW, Kleintransporter und Boote
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien
Ausgangsstrom:
12 V + 6 V / 4 A
Batteriekapazität:
3 - 80 Ah
Breite in mm:
74.4 mm
Eingangsstrom:
220 - 240 V
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
550.1735
Höhe in mm:
40.1 mm
Ladespannung:
7,2V - 4A / 14.4V - 1A / 14.4V - 4A / 14.7V - 4A (6V/12V)
Länge mm:
165.5 mm
Leitung:
H03VVH2-F 2x0,5mm²
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Norm:
IP44
Spannungsbereich:
220-240V AC, 50/60HZ
Spannung Stecker:
230 V
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/9Ss0NhwAZu0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1730-2
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
550.1730-1
ab € 4,54*
Sonstiges
KS Tools
550.1730-3
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.