Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V + 24V SMARTcharger Dual-Hochfrequenz-Batterieladegerät 10A/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1750
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1750
EAN/GTIN:
     4042146579725
  • 2 Kanal-Ladegerät zur Anwendung an einer oder zwei Batterien gleichzeitig
  • anwendbar bei 2 x 12V unabhängig voneinander oder 1 x 24V bei Reihenschaltung
  • auch ideal zur gleichzeitigen Anwendung bei der Starter- und Servicebatterie
  • für den permanenten Dauergebrauch konzipiert, auch bei eingebauter Batterie
  • für Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien
  • präzise Ladesteuerung mit Mikroprozessor verhindert Überladung und schaltet nach erfolgtem Ladevorgang automatisch in den Erhaltungsmodus über und verhindert „Aufblähen“ oder gar „Explosion“ der Batterie
  • perfekte Ladung und Ladeerhaltung
  • vollautomatischer 9 stufiger Ladezyklus
  • mit integriertem Überlastungs- und Verpolungsschutz gegen falschen Gebrauch
  • Pulsladeerhaltung
  • spritzwassergeschützt nach IP44
  • mit Krokodilpolklemmen
  • LED-Anzeige
  • neuste Technologie für höchste Ansprüche
  • Gehäuse aus schlagfestem Polyethylen

Anwendungsgebiete: Motorrad, PKW, Kleintransporter, Wohnmobile, Boote, Stapler, NKW und Landmaschinen
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien
Batteriekapazität:
12V: 75-500Ah - 24V: 45-250Ah
Breite in mm:
160 mm
Gewicht [g]:
2160 g
Herstellernummer:
550.1750
Höhe in mm:
65 mm
Ladespannung:
14,7V - 10A (12V), 29,4V - 5A (24V)
Länge mm:
230 mm
Leitung:
H03VVH2-F 2x0,5mm²
Norm:
IP44
Spannungsbereich:
220-240V AC, 50/60HZ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.