Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starthilfekabel-Satz, Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1753
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1753
EAN/GTIN:
     4042146579855
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starthilfekabel 35mm² 4,5m
starterkabel
  • hochwertige Ausführung für den rauen Werkstattalltag
  • geeignet für 12 und 24 Volt
  • ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis NKW
  • mit isolierten stabilen Batterieklemmen für eine optimale Leitfähigkeit
  • CCA (Kupfer beschichtetes Aluminium)
  • mit handlicher Tragetasche ermöglicht einfaches Verstauen nach dem Gebrauch

Anwendungsgebiete: Motorrad, PKW, Kleintransporter, Wohnmobile, Boote, Stapler, NKW und Landmaschinen
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3400 g
Größe für Benzin-Motor in cm³:
7000 cm³
Größe für Diesel-Motor in cm³:
4000 cm³
Herstellernummer:
550.1753
Kabellänge in m:
4.5 m
max. Belastung 30 sec:
480 A
Norm:
DIN ISO 72553
Querschnitt mm²:
35 mm²
Verpackung:
SB-Tasche
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 35 mm²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.