Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für Batterie-Booster 550.1810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1811
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1811
EAN/GTIN:
     4042146700211
  • für den pausenlosen Gebrauch konzipiert
  • integrierte automatische Sicherheitsschaltung
  • Gehäuse aus schlagfestem Polyethylen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
12 V / 1,5 A
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 550.1810
Eingangsstrom:
230 V
Gewicht [g]:
1340 g
Herstellernummer:
550.1811
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.