Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für Batterie-Booster 550.1820 und 550.1825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1826
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1826
EAN/GTIN:
     4042146700235
  • für den pausenlosen Gebrauch konzipiert
  • integrierte automatische Sicherheitsschaltung
  • Gehäuse aus schlagfestem Polyethylen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
12 V / 4 A
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 550.1820 und 550.1825
Eingangsstrom:
230 - 240 V
Gewicht [g]:
1800 g
Herstellernummer:
550.1826
Sicherung:
500 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.