Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEvision MASTER Videoskopsonde umschaltbar 0°/90° 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.7493
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7493
EAN/GTIN:
     4042146475782
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Videoendoskop
Videoskop
  • mit 2 Einzelkameras + 2 separate Lichtquellen
  • Biegradius max. 15 mm
  • halbstarre Spiralhülle
  • zusätzlich Gewinde zur Aufnahme von Zubehör (Spiegel / Haken / Magnet)
  • kompatibel mit ULTIMATE
Weitere Informationen:
Arbeitstemperatur:
0°C bis +60°C
Ausführung:
halbstarr
AV-Vergrößerung:
bis zu 15" über Cinch
Biegeradius:
min. 15 mm
fokussierte Tiefenschärfe:
1 cm - 6 cm
Gewicht [g]:
105 g
Helligkeit:
0 ~ 275 LUX / 4cm
Herstellernummer:
550.7493
Kameraauflösung:
640 (H) x 480 (V) = 307.200 Pixel
Kameraschutz:
Vorsatz aus kratzfesten Saphirglas,
Kameraschutz2:
Kamerahülse aus rostfreiem Edelstahl
Kopf-Ø in mm:
4.9 mm
Länge in m:
3 m
Lichtquelle:
je 2 dimmbare weiße Mini - LED
Linsentyp:
asphärisch
Öffnungswinkel:
horizontal 46° - vertikal 34° - diagonal 56°
Variantenartikel:
550.7491
Winkel:
0°/90° ° (Winkel)
Weitere Suchbegriffe: videoendoskop ks tools, endoskop kamerakopf, Diagnosebild, Diagnosekamera, Endoskopie, Inspektion, Kamera, Kameratechnik, Videoinspektor, Videoskopie, Videoskoptechnik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 570,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,32*
€ 759,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,55*
€ 744,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,35*
€ 715,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,41*
€ 702,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,71*
€ 679,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.