Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wi-Fi-Videoskop-Sonde 0°, Ø 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-550.7512
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7512
EAN/GTIN:
     4042146757574
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop ks tools
videoendoskop
  • 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
  • Biegeradius max. 15 mm
  • flexible PVC-Hülle
  • anschließbar an Wi-Fi-Videoskop 550.7511
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB 2.0
Arbeitstemperatur:
-15°C bis +50°C
Ausführung:
flexible PVC-Hülle
Biegeradius:
max. 15 mm
fokussierte Tiefenschärfe:
3 - 6 cm
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
550.7512
Kameraauflösung:
1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (Fotografieren) = 2,0 Mega Pixel
Kopf-Ø in mm:
5.5 mm
Länge mm:
1120 mm
Lichtquelle:
6 dimmbare weiße Mini-LED
Öffnungswinkel:
60°
Schutzklasse:
IP67
Winkel:
0° ° (Winkel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.