Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wi-Fi-Videoskop-Sonde umschaltbar, 0° und 90°, Ø 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-550.7541
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7541
EAN/GTIN:
     4042146783481
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop ks tools
videoendoskop
  • mit 2 Einzelkameras und 2 Lichtquellen
  • 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
  • Biegeradius max. 15 mm
  • flexible PVC-Hülle
  • anschließbar an Wi-Fi-Videoskop 550.7511
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB 2.0
Arbeitstemperatur:
-15°C bis +50°C
Ausführung:
flexible PVC-Hülle
Biegeradius:
max. 15 mm
fokussierte Tiefenschärfe:
1 - 1,5 cm
Gewicht [g]:
31 g
Herstellernummer:
550.7541
Kameraauflösung:
1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (Fotografieren) = 2,0 Mega Pixel
Kopf-Ø in mm:
6.0 mm
Länge mm:
990 mm
Lichtquelle:
6 dimmbare weiße Mini-LED
Öffnungswinkel:
60°
Schutzklasse:
IP67
Winkel:
0 + 90 ° (Winkel)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.