Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEvision MASTER Videoskop-Satz, 6-tlg, 3m, Ø 6.0mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.7613
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7613
EAN/GTIN:
     4042146561898
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop
  • Arretierungsfunktion des Blickwinkels durch Sperrschalter am Sendegerät
  • 3 dimmbare Mini-LED-Lampen
  • transportables und netzunabhängiges System
  • optimales Handling durch netzteilunabhängiges Arbeiten
  • Sonden wesentlich knickunempfindlicher, da kein Fiberglaskabel
  • Arbeitstemperatur von +0°C bis +55°C
  • größtmöglicher Blickwinkel durch Spezialkamera im Sondenkopf
  • optional erweiterbar mit anderen Sonden
  • sehr gute Bild- und Videoqualität
  • Bildaufnahmemöglichkeit im JPEG-Format
  • Videoaufzeichnungen im MPEG4-Format
  • Betrachtung auf einem TV mit AV-Kabel möglich
  • multilinguales Menü (14 Sprachen)
  • vielseitig einsetzbar
  • incl. 4xAA Batterien
  • 2-Komponentengehäuse des Basisgerätes schützt vor leichten Stößen
  • mit hochwertiger Schaumstoffeinlage
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Lieferumfang:
• Grundgerät
• AV-Kabel
• 8 GB SD-Speicherkarte
• USB-Datenkabel
• Batteriesatz 4xAA
• ausgewählte Videoskopsonde
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
4
Batterietyp:
AA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht Batterie:
0.023 kg
Gewicht [g]:
1480 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Herstellernummer:
550.7613
Länge in m:
3 m
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Speichermedium:
SD-Karte bis max. 8 GB
Teile im Satz:
6 -tlg.
Videoformat:
MPEG4
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/vetNhefwyfY
Weitere Suchbegriffe: Diagnosebild, Diagnosekamera, Endoskopie, Inspektion, Kamera, Kameratechnik, Videoinspektor, Videoskopie, Videoskoptechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.169,34*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.340,18*
€ 2.784,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.324,45*
€ 2.766,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.248,16*
€ 2.675,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.203,91*
€ 2.622,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.169,34*
€ 2.581,51
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.5003
ab € 13,97*
Sonstiges
KS Tools
550.5018
ab € 6,40*
Sonstiges
KS Tools
550.5008
ab € 26,49*
Sonstiges
KS Tools
550.7999
ab € 336,95*
Sonstiges
KS Tools
550.7603
ab € 2.494,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.