Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEvision MASTER Kamerasonde, 0° halbstarr, Ø8,5mm, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-550.7852
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7852
EAN/GTIN:
     4042146421437
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
endoskop kamerakopf
  • 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
  • Biegeradius max. 30 mm
  • anschließbar an allen ULTIMATE
Weitere Informationen:
Arbeitstemperatur:
0°C bis +50°C
Ausführung:
halbstarr
AV-Vergrößerung:
bis zu 10" über Cinch
Beständigkeit:
wasserdicht bis max. 1m,
Beständigkeit2:
öl- und benzinresistente Sonde
Biegeradius:
min. 30 mm
fokussierte Tiefenschärfe:
1 cm - 6 cm
Gewicht [g]:
140 g
Helligkeit:
0 ~ 420 LUX / 4 cm
Herstellernummer:
550.7852
Kameraauflösung:
320 (H) x 240 (V) = 76.800 Pixel
Kameraschutz:
Vorsatz aus kratzfesten Saphirglas,
Kameraschutz2:
Kamerahülse aus rostfreiem Edelstahl
Kopf-Ø in mm:
8.5 mm
Länge in m:
2 m
Lichtquelle:
6 dimmbare weiße Mini-LED
Linsentyp:
asphärisch
Öffnungswinkel:
horizontal 46° - vertikal 34° - diagonal 56°
Schutzklasse:
IP 67
Variantenartikel:
550.7851
Vorsatzspiegel1:
Blickrichtung 90° - Öffnungswinkel 36°
Winkel:
0° ° (Winkel)
Weitere Suchbegriffe: Diagnosebild, Diagnosekamera, Endoskopie, Inspektion, Kamera, Kameratechnik, Videoinspektor, Videoskopie, Videoskoptechnik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.