Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEvision SUPERCHARGED 0° Frontkamera-Sonde, flexibel, Ø 6mm, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-550.8601
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.8601
EAN/GTIN:
     4042146421567
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop
  • 4 dimmbare Mini-LED-Lampen
  • Biegeradius max. 15 mm
  • anschließbar an allen ULTIMATE
Weitere Informationen:
Arbeitstemperatur:
0°C bis 75°C
Ausführung:
flexible PVC-Hülle
AV-Vergrößerung:
bis zu 15" über Cinch
Beständigkeit:
wasserdicht bis max. 1m,
Beständigkeit2:
öl- und benzinresistente Sonde
Biegeradius:
min. 15 mm
fokussierte Tiefenschärfe:
1 cm - 6 cm
Gewicht [g]:
140 g
Helligkeit:
0 ~ 275 LUX / 4cm
Herstellernummer:
550.8601
Kameraauflösung:
320 (H) x 240 (V) = 76.800 Pixel
Kameraschutz:
Vorsatz aus kratzfesten Saphirglas,
Kameraschutz2:
Kamerahülse aus rostfreiem Edelstahl
Kopf-Ø in mm:
6.0 mm
Länge in m:
1 m
Lichtquelle:
4 dimmbare weiße Mini - LED
Linsentyp:
asphärisch
Öffnungswinkel:
horizontal 46° - vertikal 34° - diagonal 56°
Schutzklasse:
IP 67
Variantenartikel:
550.8601
Vorsatzspiegel2:
Blickrichtung 90° - Öffnungswinkel 36°
Vorsatzspiegel1:
Blickrichtung 70° - Öffnungswinkel 40°
Vorsatzspiegel3:
Blickrichtung 110° - Öffnungswinkel 32°
Winkel:
150° ° (Winkel)
Weitere Suchbegriffe: Diagnosebild, Diagnosekamera, Endoskopie, Inspektion, Kamera, Kameratechnik, Videoinspektor, Videoskopie, Videoskoptechnik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.498,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,44*
€ 1.889,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,27*
€ 1.880,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,95*
€ 1.836,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,77*
€ 1.807,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,79*
€ 1.783,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.