Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEvision SUPERCHARGED Vorsatzspiegel, Ø6,0mm, 70°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.8605
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.8605
EAN/GTIN:
     4042146421192
Suchbegriffe:
Endoskop-Spiegel
Spiegelbefestigung
endoskop spiegel
  • anschließbar an allen ULTIMATE
Weitere Informationen:
Blickrichtung Grad:
70°
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
550.8605
Kopf-Ø in mm:
6.0 mm
Variantenartikel:
550.8605
Weitere Suchbegriffe: Diagnosebild, Diagnosekamera, Endoskopie, Inspektion, Kamera, Kameratechnik, Videoinspektor, Videoskopie, Videoskoptechnik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.