Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehvorrichtung für Trennmesser, 40-115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-605.0111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0111
EAN/GTIN:
     4042146304174
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für den Einsatz mit Trennmessern
  • die Zugbolzen werden in die Gewinde der Trennmesser eingeschraubt
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • nachrüstbare Hydraulik-Druckspindel
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Drehmoment max Nm:
30 Nm
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
605.0111
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
20,0
max. Druckkraft Nm:
30
max. Druckkraft t:
2
Spindelgröße mm:
M14x1,5 x 130
Spannweite bis [mm]:
115 mm
Spannweite von [mm]:
40 mm
Spannweite A in mm:
40-115 mm
Variantenartikel:
605.0111
Zugbolzengewinde G:
M12
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.