Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Abziehvorrichtung für Trennmesser, 90-260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-605.0302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0302
EAN/GTIN:
     4042146304242
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für den Einsatz mit Trennmessern
  • die Zugbolzen werden in die Gewinde der Trennmesser eingeschraubt
  • inklusive Hydraulik-Druckspindel
  • geringerer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
32 mm
zusätzlicher Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Spanntiefe B in mm:
240 mm
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Gewicht [g]:
5700 g
Herstellernummer:
605.0302
Hydraulikspindel-Nr.:
615.0002
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
120
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft t:
12
Spindelgröße mm:
M20x1,5 x 370
Spannweite bis [mm]:
260 mm
Spannweite von [mm]:
90 mm
Spannweite A in mm:
90-260 mm
Variantenartikel:
605.0301
Zugbolzengewinde G:
M20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,74*
€ 337,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.