Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Abzieherhaken, 100mm, D=3,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-615.1001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     615.1001
EAN/GTIN:
     4042146304648
Suchbegriffe:
Abziehvorrichtung
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
  • mit Schnellspannfunktion
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • für 2-armige und 3-armige Abzieher
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe B in mm:
100 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3,6 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
6 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
13 mm
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
250 g
Abziehhaken-Breite G:
27 mm
Herstellernummer:
615.1001
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schnellverstellung:
ja
Variantenartikel:
615.1001
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaken, abziehvorrichtung, Abzieher, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.