Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Schnellspann-Universal-Abzieher 2-armig mit verlängerten Haken, 140-640mm, 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0085
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0085
EAN/GTIN:
     4042146752760
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • mit Schnellspannfunktion
  • lange Ausführung
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Abziehen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten nachrüstbar
  • inklusive Hydraulik-Druckspindel
  • geringer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Spanntiefe B in mm:
225 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
225-715
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
54 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
19800 g
Abziehhaken-Breite G:
35 mm
Herstellernummer:
620.0085
Hydraulikspindel-Nr.:
615.0003
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
120,0
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft t:
12
Schnellverstellung:
ja
Spannweite bis [mm]:
640 mm
Spannweite von [mm]:
140 mm
Spannweite A in mm:
140-640 mm
Variantenartikel:
620.0075
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,24*
€ 998,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,07*
€ 984,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,77*
€ 951,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,24*
€ 930,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,35*
€ 902,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.