Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig mit verlängertem Haken, 60-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0504
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0504
EAN/GTIN:
     4042146302859
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2" / G3/4"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Spanntiefe B in mm:
300 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
120-270
Drehmoment max Nm:
150 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
4 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
16 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
35 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
4300 g
Abziehhaken-Breite G:
25 mm
Herstellernummer:
620.0504
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
65,0
max. Druckkraft Nm:
150
max. Druckkraft t:
6,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G1/2"x14g x 210
Spannweite bis [mm]:
200 mm
Spannweite von [mm]:
60 mm
Spannweite A in mm:
60-200 mm
Variantenartikel:
620.0501
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.