Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Universal-Abzieher 3-armig, 50-350mm, 335mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-630.0031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.0031
EAN/GTIN:
     4042146754368
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • selbstständiges Anpressen der Abzugshaken an das abzuziehende Teil
  • verschiedene Hakenvarianten nachrüstbar
  • inklusive Hydraulik-Druckspindel
  • geringerer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
135 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
100-175
Drehmoment max Nm:
70 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
48 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
14500 g
Abziehhaken-Breite G:
30 mm
Herstellernummer:
630.0031
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
150,0
max. Druckkraft Nm:
70
max. Druckkraft t:
15
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M11x1,5 x 100
Spannweite bis [mm]:
350 mm
Spannweite von [mm]:
50 mm
Spannweite A in mm:
50-350 mm
Variantenartikel:
630.0027
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,65*
€ 636,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,37*
€ 628,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,56*
€ 608,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,73*
€ 597,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.