Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemmen-Abzieher 3-armig, 10-70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-630.3102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.3102
EAN/GTIN:
     4042146303818
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • ideal geeignet zum Abziehen kleiner Teile
  • selbstständiges Anpressen der Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
10 mm
Spanntiefe B in mm:
44/74 mm
Drehmoment max Nm:
21 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
1 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
12 mm
Gewicht [g]:
300 g
Abziehhaken-Breite G:
8 mm
Herstellernummer:
630.3102
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
13,0
max. Druckkraft Nm:
21
max. Druckkraft t:
1,3
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M8 x 85
Spannweite bis [mm]:
70 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-70 mm
Variantenartikel:
630.3101
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.