Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Lenkgeometrie
>
Hydraulische-Unterstützungs Systeme
>
Artikel
Pneumatische Hydraulik-Pumpe, 255mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-640.0020
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
640.0020
EAN/GTIN:
4042146301906
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Kugelgelenkabzieher
druckluftbetrieben
für einfach wirkende Presszylinder
Sicherheitsventil als Überlastungsschutz
inklusive Druckschlauch 1,8 m
Betriebsdruck max. 700 bar
nutzbares Tankvolumen 2081cm³ = 2.081l
Fördermenge pro Hub:
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
3/8" - 18 NPT
Breite B:
130 mm
Gewicht [g]:
11000 g
Höhe H:
200 mm
Herstellernummer:
640.0020
Gesamtlänge L in mm:
255 mm
Nutzbares Tankvolumen in cm³:
2081 cm³
Volumen in Liter:
2.081 l
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Hilfsriemen / Lichtmaschine
>
Abziehwerkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Achse
>
Einzelteile
... >
Handwerkzeuge
>
Abzieher
>
Einzelteile
... >
Handwerkzeuge
>
Abzieher
>
Hydraulik-Handpumpe
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Achse
>
Hydraulische Systeme für Silentlager
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Lenkgeometrie
>
Hydraulische-Unterstützungs Systeme
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Feder / Stoßdämpfer
>
Hydraulische-Unterstützungs Systeme
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.148,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,29*
€ 1.456,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,94*
€ 1.438,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,93*
€ 1.393,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,26*
€ 1.378,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,29*
€ 1.366,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen