Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 50 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-640.0250
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.0250
EAN/GTIN:
     4042146305270
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • bestehend aus Traverse und Haken
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • ohne Hydraulik-Druckspindel / ohne Hydraulik-Zylinder
  • ohne Hydraulik-Pumpe
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Spanntiefe B in mm:
700 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
35 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
42 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
87 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
50000 g
Abziehhaken-Breite G:
50 mm
Herstellernummer:
640.0250
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
500,0
max. Druckkraft t:
50
Schnellverstellung:
nein
Spannweite A in mm:
1000 mm
Variantenartikel:
640.0220
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.435,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,46*
€ 1.837,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,78*
€ 1.826,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,55*
€ 1.768,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,50*
€ 1.734,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,08*
€ 1.707,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.