Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken-Satz für Kugellager-Abzieher, 4-tlg ISO 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-655.0016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     655.0016
EAN/GTIN:
     4042146302552
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
  • zur Verwendung mit separat erhältlicher Aufnahme und Spindel
  • für Kugellager in Wellen oder Gehäusen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
655.0016
passend für ISO-Lager:
6011, 6012, 6207, 6305
Gesamtlänge L in mm:
150 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaken, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzughaken, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.