Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenstütze für Innen-Auszieher, 35-75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-660.0601
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0601
EAN/GTIN:
     4042146302279
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
12 mm
Belastung max t:
- t
Drehmoment max Nm:
30 Nm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
660.0601
Innenauszieher:
M10
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
30
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
M16x1,5 x 136
Spannweite bis [mm]:
75 mm
Spannweite von [mm]:
35 mm
Spannweite A in mm:
35-75 mm
Variantenartikel:
660.0601
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.