Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenstütze für Innen-Auszieher, 55-205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-660.0605
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0605
EAN/GTIN:
     4042146302316
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Drehmoment max Nm:
100 Nm
Gewicht [g]:
3800 g
Herstellernummer:
660.0605
Innenauszieher:
G3/8"
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
100
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
G1/2"x14g x 210
Spannweite bis [mm]:
205 mm
Spannweite von [mm]:
55 mm
Spannweite A in mm:
55-205 mm
Variantenartikel:
660.0601
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.