Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschrauben-Ausdrücker, Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0074
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0074
EAN/GTIN:
     4042146394892
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Klemmschraube
ausdrücker (werkzeug)
  • für rechte und linke Querlenker-Klemmschrauben
  • für Alu- und Stahl-Vierlenkerachsen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Audi A4, -A6, Volkswagen Passat ab´97, baugleiche Konzernfahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
670.0074
Hydraulikspindel-Nr.:
615.0001-700.1201-700.1400-1
Spannweite bis [mm]:
125 mm
Spannweite von [mm]:
65 mm
Spannweite A in mm:
65 - 125 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.