Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Kugelgelenk-Ausdrücker, 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0141
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0141
EAN/GTIN:
     4042146306239
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke
  • passend für viele Transporter + mittelschwere LKW
  • für Bolzen Ø 27,0 - 36,0mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
90 mm
Bolzendurchmesser mm:
27-36 mm
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gewicht [g]:
4700 g
Herstellernummer:
670.0141
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
100,0
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft t:
10
Spindelgröße mm:
1.1/2"x16G
Spannweite A in mm:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.