Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Polklemmen-Abzieher 2-armig mit Knebel, M10x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1165
EAN/GTIN:
     4042146579749
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • 2-armig
  • ideal geeignet zum Abziehen der Batteriepolklemme und Wischarme
  • mit Knebel
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • geschraubt
  • robuste Haken
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Belastung max t:
0,5 t
Spanntiefe B in mm:
60 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3,7 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
5,8 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
12,4 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Knebel
Gewicht [g]:
173 g
Abziehhaken-Breite G:
10,1 mm
Herstellernummer:
700.1165
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
0,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M10 x 80
Spannweite bis [mm]:
60 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-60 mm
Variantenartikel:
700.1164
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.