Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Zubehör Wälzlagertechnik
>
Lager-Montagewerkzeug
>
Artikel
Hydraulischer Abziehersatz 2-armig und 3-armig, 22-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-700.1200
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
700.1200
EAN/GTIN:
4042146141540
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
geringe Abrutschgefahr durch automatisch schließende Abzieherarme
8 Abziehervarianten möglich
extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
geringer Kraftaufwand
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 oder 3 Abziehhaken
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gewicht [g]:
16400 g
Herstellernummer:
700.1200
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
10
Teile im Satz:
22 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/9fG1svF6Zec
... >
Handwerkzeuge
>
Abzieher
>
Universal-Abzieher 2-Armig
... >
Handwerkzeuge
>
Abzieher
>
Universal-Abzieher-Sätze 2-Armig
... >
Handwerkzeuge
>
Abzieher
>
Universal-Abzieher-Sätze 3-Armig
Weitere Suchbegriffe:
Abziehersatz
,
Lager-Montagewerkzeug
,
Lagermontagewerkzeug
,
abziehersatz kstools
,
lager montagewerkzeug
,
Abziehvorrichtung
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ-Werkzeuge
,
Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 202,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abzieherarme, 4"
KS Tools
700.1202
ab € 6,40*
Sonstiges
Abzieherarme, 6"
KS Tools
700.1203
ab € 7,00*
Sonstiges
Abzieherarme, 8"
KS Tools
700.1204
ab € 7,91*
Sonstiges
Hydraulikspindel 10 t, AG 1.1/2"x16G
KS Tools
700.1400-1
ab € 76,95*
Sonstiges
Lagertrennvorrichtung für Ø max. 105 mm
KS Tools
700.1220
ab € 32,24*
Sonstiges
Spindelverlängerung, 20mm
KS Tools
700.1207
ab € 4,15*
Sonstiges
Spindelverlängerung, 35mm
KS Tools
700.1208
ab € 5,11*
Sonstiges
Spindelverlängerung, 85mm
KS Tools
700.1209
ab € 6,40*
Sonstiges
Traverse für Lagertrennvorrichtung
KS Tools
700.1221
ab € 14,36*
Sonstiges
Traversen für 2 Arme, schnell umrüstbar
KS Tools
700.1205
ab € 5,49*
Sonstiges
Traversen für 3 Arme, schnell umrüstbar
KS Tools
700.1206
ab € 6,97*
Sonstiges
Verlängerung für Lagertrennvorrichtung, 235mm
KS Tools
700.1222
ab € 7,93*
Sonstiges
Zugring für Hydraulikspindel
KS Tools
700.1210
ab € 9,69*
Sonstiges
Zugstange für Lagertrennvorrichtung, 185mm
KS Tools
700.1223
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen