Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuggabel #4, Öffnung 25mm, H=41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1236
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1236
EAN/GTIN:
     4042146224694
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
700.1236
Gesamthöhe in mm:
41 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profilgrösse:
#4
Spannweite in mm:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.