Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1352
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1352
EAN/GTIN:
     4042146233047
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
19 mm
Gewicht [g]:
14 g
Herstellernummer:
700.1352
Variantenartikel:
700.1351
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.