Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen, M14x1,5x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1439
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1439
EAN/GTIN:
     4042146258514
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewinde-bolzen m14
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
700.1439
Gesamtlänge L in mm:
40.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profilgrösse:
M14 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: gewinde bolzen, gewindeenden 8x40, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.