Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindel, M12, 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1711
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1711
EAN/GTIN:
     4042146226315
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
  • Spindel für KS Zug- und Druckhülsen-Systeme
  • Gewinde-Steigung: 1,5
  • für Satz 700.1760, 700.2355 und 700.1700
  • Chrom-Molybdän

Achtung: Die Spindeln müssen vor dem Ersteinsatz geschmiert werden! Eine Überlastung führt zur ungewollten Materialstreckung bzw. zum Bruch. Kontrollieren Sie den Krafteintrag am Antrieb stets mit einem Drehmomentschlüssel!
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12x1,5
Drehmoment max Nm:
100 Nm
Gesamtlänge mm:
350.0 mm
Gewicht [g]:
253 g
Herstellernummer:
700.1711
max. Druckkraft t:
1,9
Variantenartikel:
700.1710
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.