Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhülse, Innen-Ø 34mm, Außen-Ø 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1714
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1714
EAN/GTIN:
     4042146226445
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
44 mm
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
700.1714
Innen-Durchmesser in mm:
34 mm
Länge mm:
55 mm
Variantenartikel:
700.1714
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.