Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhülse, Innen-Ø 44mm, Außen-Ø 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1719
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1719
EAN/GTIN:
     4042146226520
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
54 mm
Gewicht [g]:
320 g
Herstellernummer:
700.1719
Innen-Durchmesser in mm:
44 mm
Länge mm:
55 mm
Variantenartikel:
700.1714
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.