Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhülse, Innen-Ø 48mm, Außen-Ø 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1721
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1721
EAN/GTIN:
     4042146226551
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
58 mm
Gewicht [g]:
340 g
Herstellernummer:
700.1721
Innen-Durchmesser in mm:
48 mm
Länge mm:
55 mm
Variantenartikel:
700.1714
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.