Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhülse, Innen-Ø 50mm, Außen-Ø 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1722
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1722
EAN/GTIN:
     4042146226568
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
60 mm
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
700.1722
Innen-Durchmesser in mm:
50 mm
Länge mm:
55 mm
Variantenartikel:
700.1714
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, distanzscheibe d 50mm, unterlegscheibe ohne norm, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.