Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhülse, Innen-Ø 52mm, Außen-Ø 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1723
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1723
EAN/GTIN:
     4042146226575
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
62 mm
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
700.1723
Innen-Durchmesser in mm:
52 mm
Länge mm:
55 mm
Variantenartikel:
700.1714
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.