Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter (Einbau) 73,0 x 26,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1860
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1860
EAN/GTIN:
     4042146642252
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
73 mm
Durchmesser D1:
73 mm
Durchmesser D2:
26 mm
Gewicht [g]:
242 g
Herstellernummer:
700.1860
Gesamthöhe in mm:
26 mm
Innen-Durchmesser in mm:
26 mm
Material1:
Sonderstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.