Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpen-Fixier-Werkzeug für Opel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1905
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1905
EAN/GTIN:
     4042146606056
  • ideal zur schnellen und einfachen Montage und Demontage der Wasserpumpe
  • erforderlich zum Fixieren der Wasserpumpenriemenscheibe
  • hohe Zeitersparnis
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Opel Astra, Insignia, Signum, Omega, Speedster, GT, Vectra, Zafira etc.mit Motorcode: A 20 NHT, Z 20 NET, Z 20 NHH, Z 22 SE, Z 22 SE, Z 22 XE, Z 22 YH
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
100,0 mm
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
700.1905
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.