Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silentlager-Ausschneid-Satz für Nissan, Renault und Opel Vorderachse, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.2190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.2190
EAN/GTIN:
     4042146629208
  • zur Demontage von Silentlagern im ein- und ausgebauten Zustand
  • einfaches entfernen des Außenringes des Silentlagers
  • aufgrund der Konstruktion des Hilfsrahmens und des Silentlagers muss der erhöhte Außenring des Silentlagers abgeschnitten werden.
  • nach dem Abschneiden des Außenrings kann das restliche Silentlager mit 700.2180 ausgepresst werden
  • Ausbau des Hilfsrahmen entfällt
  • hohe Zeitersparnis, da Wechsel im eingebauten Zustand erfolgt
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Renault Trafic, Nissan Primaster, Opel Vivaro 2001-2013
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan, Opel
Gewicht [g]:
393 g
Herstellernummer:
700.2190
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.2194
ab € 9,37*
Sonstiges
KS Tools
700.2193
ab € 27,01*
Sonstiges
KS Tools
700.2192
ab € 44,15*
Sonstiges
KS Tools
700.2191
ab € 34,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.