Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silentlagerwerkzeug-Satz für Ford und Volvo hintere Radaufhängung, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.2210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.2210
EAN/GTIN:
     4042146629314
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern im ein- und ausgebauten Zustand
  • die Notwendigkeit die Bremsleitungen oder die Befestigungsplatte zu entfernen entfällt
  • hohe Zeitersparnis
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Ford Galaxy Baujahr 2006 - 2010, Ford Mondeo Baujahr 2007 - 2013, Ford S-May Baujahr 2006 - 2013, Volvo S60 Baujahr 2010 - 2013, Volvo V70 Baujahr 2007 - 2013

Achtung: Die Spindeln müssen vor dem Ersteinsatz geschmiert werden! Eine Überlastung führt zur ungewollten Materialstreckung bzw. zum Bruch. Kontrollieren Sie den Krafteintrag am Antrieb stets mit einem Drehmomentschlüssel!
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Gewicht [g]:
7800 g
Herstellernummer:
700.2210
Gesamtlänge L in mm:
315 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,25*
€ 735,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,24*
€ 726,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,34*
€ 691,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,27*
€ 678,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,45*
€ 656,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.2213
ab € 128,10*
Sonstiges
KS Tools
700.2214
ab € 68,41*
Sonstiges
KS Tools
700.2211
ab € 110,94*
Sonstiges
KS Tools
700.2212
ab € 266,33*
Sonstiges
KS Tools
700.2215
ab € 59,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.