Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück, Ø 42 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.2276
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.2276
EAN/GTIN:
     4042146634950
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke
druckstücke
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault, Opel
Durchmesser in mm:
42,0 mm
Gewicht [g]:
460 g
Herstellernummer:
700.2276
Gesamtlänge L in mm:
60 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zapfenbreite B in mm:
32 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.